Beli Makita 9105 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Sikat Arang
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp25.900

  2. Makita Gerinda Lurus
    Mulai

    Rp7.599.900

    Makita Gerinda Lurus
    atribut:
    • Max. Wheel Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 5600
    • Spindle Thread (inch): 5/8x24 UNC
  3. Makita grinding wheel
    Mulai

    Rp459.900

    Makita grinding wheel
    atribut:
    • Suitable Model: -9105
    • Thickness (mm): 19
  4. NIPPON PAINT Bee Brand Junior 66 0.8L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    NIPPON PAINT Bee Brand Junior 66 0.8L
    Deskripsi:
    BEE BRAND JUNIOR 66 adalah cat enamel ekonomis berbahan dasar resin alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk pengecatan baja struktur, mebel dan lain sebagainya. Cat ini mudah diaplikasikan, cepat kering dan mempunyai daya adhesi yang baik serta gloss yang tinggi.DATA APLIKASIAplikasi: Kuas, rol dan air spray.Pelarut: BEE BRAND 1000 THINNER.Pengenceran :5 - 10% (kuas, rol).30 - 40% (air spray).10 - 20% (airless spray).Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis: 35 µ.Jumlah Lapisan yang Dianjurkan: 2 lapis.Daya Sebar Teoritis: 11 - 14 m²/liter/lapis (kuas).Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh: < 1 jam.Kering Tekan: < 6 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya: 16 jam.
    atribut:
    • Size (L): 0.8
    • Theoretical Spread (m²): 11-14
Daftar Harga Makita 9105 Terbaru April 2026
Makita Sikat ArangRp25.900
Makita Gerinda LurusRp7.599.900
BULL Helical Gear Set for MakitaRp80.900
BULL Armature for Makita Straight GrinderRp459.900
Makita grinding wheelRp459.900
BULTRAX Helical Gear for MakitaRp47.900
BULTRAX Armature for MakitaRp149.900
NIPPON PAINT Bee Brand Junior 66 0.8LRp95.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)